5KCR39SN2504DX

LEESON (RRX)
5KCR39SN2504DX

Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550552
N° MFR5KCR39SN2504DX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR39SN2504DX

Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550552
N° MFR5KCR39SN2504DX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM C1091 ODP 115/230V 56J
  • Conception à deux compartiments pour un entretien facile Ne pas utiliser dans les applications de pompe de piscine 50° C Température ambiante Rotation fixe du CW, vue de l’extrémité opposée de l’arbre Sans pied C-Face, conception de démarrage/démarrage du condensateur 56C/56J pour réduire l’ampérage

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • kW
    1.10 kW
  • Courant de pleine charge
    15.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.1 %
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Code KVA
    K
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens horaire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.87
  • Dimension C de la longueur totale
    13.98 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    21 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.3
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031914
  • CUP_NON
    722856031914
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C1091
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à jet 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56J , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif