Aperçu
- Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
- Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur200-230/460 V
- Taille du cadre56H
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge5.1-5.2 A
- Orientation du moteurTOUT
- Type électriqueTrois phases
- Code KVAM
- Efficacité de la pleine charge79.6 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionMoteur ventilateur et soufflerie, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 200-230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
- Mot-clé de description1.50 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.01 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Normes respectéesUL
- Poids31 lb
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Numéro CUP du fabricant722856040923
- CUP_NON722856040923
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Tension200-230/460 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation