Aperçu
Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM K408 DP 220/380V 145T
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur220/380 V
- Taille du cadre145
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence50 Hz
- Régime de base1425 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge4.5 A
- Courant de pleine charge4.50 / 2.60 A
- Type électriqueTrois phases
- Efficacité de la pleine charge81.7 %
- Code KVAG
- kW1.10 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageS.O.
- Mot-clé de description1.5 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre8.99 po
- Dimension C de la longueur totale13.59 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids35 lb
- Numéro CUP du fabricant722856010667
- CUP_NON722856010667
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1.5 HP, phase 3 , 1500 tr/min, 220/380 V, cadre 145T , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1.5 HP, phase 3 , 1500 tr/min, 220/380 V, cadre 145T , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité