5KC49NN0061AT

LEESON (RRX)
5KC49NN0061AT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550647
N° MFR5KC49NN0061AT
Prix684.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49NN0061AT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550647
N° MFR5KC49NN0061AT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix684.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM 4688 DP 115/208-230V 56Z 1PH
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    14.4 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Code KVA
    J
  • Efficacité de la pleine charge
    69 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Moteur ventilateur et souffleur, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, 56Z cadres, DP
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6300 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.77 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    27.00 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040282
  • CUP_NON
    722856040282
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Tension
    115/208-230 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif