5KCR48TN3084X

LEESON (RRX)
5KCR48TN3084X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230/190-220 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550653
N° MFR5KCR48TN3084X
Prix1,400.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR48TN3084X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230/190-220 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550653
N° MFR5KCR48TN3084X
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
Prix1,400.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM C1479 DP 208-230/190-220V
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage Conception écoénergétique

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/190-220 V
  • Taille du cadre
    56H
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    5.3-5.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.54 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    36 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048493
  • CUP_NON
    722856048493
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif