Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage Conception écoénergétique
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Courant de pleine charge9 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description0.75 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.48 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Facteur de service1.25
- Normes respectéesUL
- Poids31 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048516
- CUP_NON722856048516
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation