Aperçu
- Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
- Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
- Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56None
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Courant de pleine charge10.8 A
- Orientation du moteurTOUT
- Méthode de démarrageSM
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Code KVAJ
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionMoteur ventilateur et souffleur, 1,.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.01 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Facteur de service1.15
- Normes respectéesUL
- Poids35 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048530
- CUP_NON722856048530
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses2
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Tension115 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation