5KCR49SN3010

LEESON (RRX)
5KCR49SN3010

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550660
N° MFR5KCR49SN3010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR49SN3010

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550660
N° MFR5KCR49SN3010
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM C476 DP 208-230V 56 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage Conception écoénergétique

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    5.3-5.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.01 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048547
  • CUP_NON
    722856048547
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif