Aperçu
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- La graisse EXXON® Polyrex® EM prend en charge les températures extrêmes entre -20°F(-29 ̊C) et +350°F(+177˚C).
- Les déflecteurs d’arbre protègent les roulements contre les dommages causés par la saleté et la pluie.
- Les drains de condensation permettent au moteur d’expulser et de drainer l’humidité accumulée.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56None
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Méthode de démarrageSM
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Code KVAH
- Courant de pleine charge9.6 A
- Efficacité de la pleine charge77 %
- DescriptionMoteur tout usage pour ferme, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56 , TENV
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Tension115/208-230 V
- Dimension C de la longueur totale11.9 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Facteur de service1.3
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Poids35 lb
- DemandesAgriculture
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028112
- CUP_NON722856028112
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation