Aperçu
Description du fabricant
1/8HP 1800RPM 4404 DP 115V 48Y 1PH
- Construction à roulements à billes, cadre 48Z avec arbre de 1/2” diamètre, 1” de long sans plat, rotation fixe dans l'axe gauche, vue de l'autre côté de l'arbre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur pompe de circulation d'eau chaude
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/8 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre48Y
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Méthode de démarrageSM
- Type électriquePhase divisée
- kW0.10 kW
- Courant de pleine charge2.6 A
- Efficacité de la pleine charge51.5 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Code KVAU
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre5.16
- Dimension C de la longueur totale8.9 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBOULE
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementBOULE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids11 lb
- Protecteur de surcharge1.4
- DemandesVentilateur de refroidissement du transformateur
- Numéro CUP du fabricant722856049148
- CUP_NON722856049148
- Numéro de catalogue du fabricant4404
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur CA 1/8 HP à usage défini, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48Y , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description0.13 hp
- Type de montageAnneaux résilients
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité