5KH39QN5558MT

LEESON (RRX)
5KH39QN5558MT

Moteur de pompe - 1/12 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI00550699
N° MFR5KH39QN5558MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN5558MT

Moteur de pompe - 1/12 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI00550699
N° MFR5KH39QN5558MT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/12HP 1800RPM 4722 DP 115V 48Y 1PH
  • Construction à roulements à billes, cadre 48Z avec arbre de 1/2” diamètre, 1” de long sans plat, rotation fixe dans l'axe gauche, vue de l'autre côté de l'arbre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe de circulation d'eau chaude
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/12 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48Y
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Phase divisée
  • kW
    0.06 kW
  • Courant de pleine charge
    2.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    42 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Code KVA
    V
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.08
  • Dimension C de la longueur totale
    7.29 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    BOULE
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    BOULE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    12 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.4
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049155
  • CUP_NON
    722856049155
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4722
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur CVCA/R monophasé 1/12 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48Y , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.08 hp
  • Type de montage
    Anneaux résilients
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif