Motion
5KH32DN5587MX

LEESON (RRX)
5KH32DN5587MX

Moteur de pompe - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550700
N° MFR5KH32DN5587MX
Prix318.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH32DN5587MX

Moteur de pompe - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550700
N° MFR5KH32DN5587MX
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
Prix318.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM 4725 DP 115V 48Y 1PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique (comme indiqué) protège contre les surcharges.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Interchangeable avec la plupart des conceptions OEM.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe carbonateur
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48Y
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Phase divisée
  • kW
    0.19 kW
  • Courant de pleine charge
    5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Code KVA
    S
  • Description
    Moteur pompe carbonateur, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48Y , DP
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16
  • Dimension C de la longueur totale
    7.79 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    BOULE
  • Facteur de service
    1
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    13.00 lb
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031631
  • CUP_NON
    722856031631
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4725
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à carbonateur 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48Y , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Tension
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif