Aperçu
- Base résiliente Complètement interchangeable avec les unités OEM Protecteur thermique à réinitialisation automatique Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur pompe carbonateur
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Taille du cadre48Y
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Méthode de démarrageSM
- Type électriquePhase divisée
- kW0.25 kW
- Courant de pleine charge5.5-5.6 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Code KVAL
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre5.16
- Dimension C de la longueur totale7.69 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBOULE
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementBOULE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids14 lb
- Protecteur de surcharge1
- Numéro CUP du fabricant722856031648
- CUP_NON722856031648
- Numéro de catalogue du fabricant4805
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à carbonateur 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 48Y , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation