5KH39CN5504DX

LEESON (RRX)
5KH39CN5504DX

Moteur de pompe - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48K , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI00550705
N° MFR5KH39CN5504DX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39CN5504DX

Moteur de pompe - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48K , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI00550705
N° MFR5KH39CN5504DX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM H642 OUVERT 115V 48K 1PH
  • Roulements à manchon 1.0 Ensemble d’interrupteur à flotteur et de cordon avec facteur de service Complètement interchangeable avec les unités OEM Protecteur thermique à réinitialisation automatique Reconnu UL et certifié CSA

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe puisard
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48K
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Phase divisée
  • kW
    0.25 kW
  • Courant de pleine charge
    5.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Code KVA
    M
  • Orientation du moteur
    Vsd
  • Poteaux de moteur
    4
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.91
  • Dimension C de la longueur totale
    9.60 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Manchon
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Manchon
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    .500
  • Type de roulement
    Manchon
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Poids
    12 lb
  • Protecteur de surcharge
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031686
  • CUP_NON
    722856031686
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H642
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    .33 Moteur de pompe à carbonateur HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48K , OUVERT
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif