5KH32GNB815X

LEESON (RRX)
5KH32GNB815X

Moteur de pompe - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550712
N° MFR5KH32GNB815X
Prix424.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH32GNB815X

Moteur de pompe - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550712
N° MFR5KH32GNB815X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix424.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM H712 DP 100-120/200-240V
  • Base résiliente Complètement interchangeable avec les unités OEM Protecteur thermique à réinitialisation automatique Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe carbonateur
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Taille du cadre
    48Y
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Phase divisée
  • kW
    0.25 kW
  • Courant de pleine charge
    5.5-5.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    63.7 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Code KVA
    L
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16
  • Dimension C de la longueur totale
    9.38 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    BOULE
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    BOULE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    14 lb
  • Protecteur de surcharge
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031723
  • CUP_NON
    722856031723
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H712
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à carbonateur 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 48Y , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif