Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Facteur de service1.65
- Mot-clé de description1 hp
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation