Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.40 / 4.00–4.20 A
- Efficacité de la pleine charge59.50 %
- Mot-clé de description1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.95 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote IP54
- Normes respectéesUL, CSA
- Code de températureT3B
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Poids27 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON722856009807
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation