Motion
C1801
Moteur à induction CA - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, zone dangereuse
N° D’ARTICLE MI00550953
N° MFRC1801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, zone dangereuse
N° D’ARTICLE MI00550953
N° MFRC1801
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM C1801 EPFC 115V 56 1PH

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Emplacement dangereux
  • Type de montage
    Pied
  • Protection thermique
    Automatique
  • Courant de pleine charge
    5.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55.00 %
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Normes respectées
    CSA (Fichier LR47504), fichier UL (E12044)
  • Poids
    31 lb
  • CUP_NON
    722856009555
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif