Aperçu
Description du fabricant
1/3HP 1800RPM C1803 EPFC 110/220-230V 56
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur110/220-230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence50 Hz
- Type de condition de serviceEmplacement dangereux
- Régime de base1500 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Courant de pleine charge6.80 / 3.10–3.40 A
- Efficacité de la pleine charge66.00 %
- Mot-clé de description1/3 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.44 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote IP54
- Normes respectéesUL, CSA
- Code de températureT3B
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Poids30 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON722856009562
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité