C1807
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220-230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI00550961
N° MFRC1807
Prix1,652.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220-230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI00550961
N° MFRC1807

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,652.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM C1807 EPFC 110/220V 56 1PH

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220-230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Courant de pleine charge
    8.40 / 4.20–4.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Code de température
    T3B
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Poids
    33 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    722856009579
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif