C1103
Moteur pour piscine/spa - 1/2 hp / 3/50 hp, 3600 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56C , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI00551052
N° MFRC1103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 1/2 hp / 3/50 hp, 3600 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56C , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI00551052
N° MFRC1103
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2-1/16HP 3600/1800RPM C1103 ODP 115V

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe de piscine/spa (multivitesse)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp / 3/50 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min / 1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Facteur de service
    1.65
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    1/2 hp / 3/50 hp
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif