Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 1-1/2 hp / 1/5 hp, 3600 tr/min / 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56C , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI00551056
N° MFRC1107

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2-1/5HP 3600/1800RPM C1107 ODP 230V

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe de piscine/spa (multivitesse)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp / 1/5 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min / 1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Facteur de service
    1.50
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp / 1/5 hp
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif