C1319
Moteur pour piscine/spa - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00551064
N° MFRC1319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00551064
N° MFRC1319
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM C1319 ODP 115/230V 56J

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de piscine/spa
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Facteur de service
    1.00
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif