Motion
D5050P-BV
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPBV (ventilation par ventilateur anti-goutte), cadre 328AT
N° D’ARTICLE MI00551128
N° MFRD5050P-BV
Prix64,936.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPBV (ventilation par ventilateur anti-goutte), cadre 328AT
N° D’ARTICLE MI00551128
N° MFRD5050P-BV
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
Prix64,936.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50 1800 D5050P-BV DPBV 500VDC 328AT

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    DPBV (ventilateur antigoutte ventilé)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    328AT
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    83.7 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    2.00 A
  • Dimension C de la longueur totale
    34.63 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    897.00 lb
  • Tach recommandé. Trousse
    Tkp1836Xp
  • Application typique
    À utiliser avec une alimentation 3 phase rectifiée (ensembles de codes d’alimentation C ou Mg), un moteur d’entraînement d’ cicatrices
  • Puissance
    37300.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568204375

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif