5KC46LN0252A

LEESON (RRX)
5KC46LN0252A

Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00551195
N° MFR5KC46LN0252A
Prix1,049.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC46LN0252A

Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00551195
N° MFR5KC46LN0252A
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
Prix1,049.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM C1460 DP 115/230V 56 1PH
  • Protection thermique, comme indiqué Interrupteur de marche arrière instantané électronique Vis de serrage étendues pour le montage du protège-courroie ou des accessoires Interrupteur de marche arrière bipolaire à trois pôles fourni par le client

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.2 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.78 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    25 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042712
  • CUP_NON
    722856042712
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif