Motion
5KCP35NNA670T

LEESON (RRX)
5KCP35NNA670T

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base rigide, usage 30 minutes
N° D’ARTICLE MI00551201
N° MFR5KCP35NNA670T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCP35NNA670T

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base rigide, usage 30 minutes
N° D’ARTICLE MI00551201
N° MFR5KCP35NNA670T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM P247 TENV 115V 48 1PH
  • Protection thermique, comme indiqué Interrupteur de marche arrière instantané électronique Vis de serrage étendues pour le montage du protecteur de courroie ou des accessoires Interrupteur de marche arrière bipolaire tripolaire à double sens fourni par le client Boulons traversants de 1/2 po, extrémité de l’arbre Fil 3 réversible, avec interrupteur unipolaire à double sens

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8 A
  • Type de condition de service
    30 minutes de service
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    57 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.42 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    18 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042781
  • CUP_NON
    722856042781
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif