Aperçu
- Conception de démarrage à condensateur pour couple de démarrage élevé 18” fils pour faciliter le raccordement 56Z et 143-5TZ ont une rainure de clavette et un trou taraudé 1/4” x 20” UNC
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre143T
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base3450 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge16.4 A
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description1.50 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale12.28 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Poids35 lb
- DemandesVentilateur d’aération, agriculture
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037381
- CUP_NON722856037381
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation