Aperçu
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour une intensité réduite 18” fils pour faciliter la connexion 56Z et 143-5TZ ont une rainure de clavette et un trou taraudé 1/4” x 20” UNC
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre145T
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base3450 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge13.2 A
- Efficacité de la pleine charge79 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale13.69 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Poids49 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037404
- CUP_NON722856037404
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation