Aperçu
Description du fabricant
1HP 3600RPM C1468 TENV 115/230V 56Z 1PH
- Conception de démarrage à condensateur pour couple de démarrage élevé 18” Les fils pour faciliter la connexion 56Z et 143-5TZ ont une rainure de clavette et un trou taraudé 1/4” x 20” UNC Non homologué UL pour les applications de pompe à incendie
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56Z
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base3450 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge13 A
- Efficacité de la pleine charge68.5 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.74 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Poids26 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037428
- CUP_NON722856037428
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité