Aperçu
Description du fabricant
1/3HP 1800RPM P239 TENV 115/230V 48Z 1PH
- Conception économique en phase divisée
- Protection thermique, comme indiqué
- Entièrement étanche
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre48Z
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageRonde
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge4.00 / 2.00 A
- Type électriqueCondensateur divisé permanent (PSC)
- Efficacité de la pleine charge65.5 %
- Code KVAF
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageS.O.
- Mot-clé de description0.33 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre5.41 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids15 lb
- Numéro CUP du fabricant722856028549
- CUP_NON722856028549
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage Farm Duty 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre, TENV
- Fiche techniqueMoteur tout usage Farm Duty 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre, TENV
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité