K2116
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, zone dangereuse
N° D’ARTICLE MI00551238
N° MFRK2116
Prix1,744.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, zone dangereuse
N° D’ARTICLE MI00551238
N° MFRK2116
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
Votre prix1,744.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM K2116 EPFC 208-230/460V 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Emplacement dangereux
  • Protection thermique
    Automatique
  • Courant de pleine charge
    3.20–3.20 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.94 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Code de température
    T3B
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Poids
    42 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    722856022592
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif