Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre143T
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.20–3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge74.00 %
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale14.00 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote IP54
- Normes respectéesUL, CSA
- Code de températureT3B
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Poids42 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON722856022561
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation