5KC39SN2810X

LEESON (RRX)
5KC39SN2810X

Moteur de pompe - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56C cadre, logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI00551260
N° MFR5KC39SN2810X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC39SN2810X

Moteur de pompe - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56C cadre, logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI00551260
N° MFR5KC39SN2810X

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1HP 3600RPM C1084 ODP 115/230V 56C 1PH
  • Conception à deux compartiments pour un entretien facile Ne pas utiliser dans les applications de pompe de piscine 50° C Température ambiante Rotation fixe du CW, vue de l’autre côté de l’arbre C-Face sans pied, conception de cycle à induction de démarrage du condensateur 56C/56J

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • kW
    0.75 kW
  • Courant de pleine charge
    14.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.5 %
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens horaire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.87
  • Dimension C de la longueur totale
    13.47 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    25 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.4
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031846
  • CUP_NON
    722856031846
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C1084
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à jet 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, châssis 56C , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif