Motion
9030
Moteur de laveuse à pression - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI00551269
N° MFR9030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de laveuse à pression - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI00551269
N° MFR9030
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM 9030 DP 115V 56 1PH

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur du nettoyeur à haute pression
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.14 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Poids
    29 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    722856043269
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif