Aperçu
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Cadre et base en acier de gros calibre
- 1.0 Facteur de service
- Conceptions économiques de phase divisée ou de démarrage à condensateur
- Reconnu UL et certifié CSA
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageWB
- Protection thermiqueHOMME
- Ampérage à pleine charge19.0 A
- Courant de pleine charge19.00 / 9.50 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur (CSIR)
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Code KVAK
- kW1.10 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description1.5 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreCW
- Longueur du moteur sans arbre6.92 po
- Dimension C de la longueur totale11.14 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesCSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids29 lb
- Numéro CUP du fabricant722856006998
- CUP_NON722856006998
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , OUVERT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , OUVERT
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation