Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de compresseur d’air.
- Démarrage du condensateur ou fonctionnement du condensateur pour faible intensité, haute efficacité, comme indiqué.
- La construction robuste assure la durabilité du moteur.
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56None
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueHOMME
- Ampérage à pleine charge15 A
- Courant de pleine charge17.00 / 8.50 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge79.1 %
- Code KVAG
- kW1.50 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Nombre de vitesses1
- Méthode de démarrageSM
- DescriptionMoteur compresseur d’air, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6300 po
- Rotation de l’arbreSens horaire/antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre8.43 po
- Dimension C de la longueur totale12.76 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Facteur de service1
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Protecteur de surchargeManuel
- Poids38.00 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048226
- CUP_NON722856048226
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur compresseur d’air 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , ODP
- Fiche techniqueMoteur compresseur d’air 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Tension115/230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation