Aperçu
Description du fabricant
3HP 3600RPM 9036 DP 230V 56 1PH
- Démarrage du condensateur/conception de fonctionnement du condensateur pour un faible intensité et une efficacité élevée
- Couple de démarrage et de rupture élevé
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Service continu aux valeurs nominales de la plaque signalétique
- Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils
- Conception écoénergétique
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueHOMME
- Ampérage à pleine charge14 A
- Courant de pleine charge14.50 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code KVAJ
- kW2.20 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreSens horaire/antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre8.43 po
- Dimension C de la longueur totale12.64 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids36 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048127
- CUP_NON722856048127
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur compresseur d’air 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 230 V, cadre 56 , ODP
- Fiche techniqueMoteur compresseur d’air 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 230 V, cadre 56 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité