9040
Moteur de service de compresseur - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI00551277
N° MFR9040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service de compresseur - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI00551277
N° MFR9040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM 9040 DP 230V 56 1PH

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service du compresseur
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.00 A
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.10 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Poids
    40 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    722856003614
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif