5K42HN4089X

LEESON (RRX)
5K42HN4089X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00551278
N° MFR5K42HN4089X
Prix371.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K42HN4089X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00551278
N° MFR5K42HN4089X
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
Votre prix371.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K1408 DP 208-230/460V 56
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    2.3-2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.6 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.05 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    20 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040862
  • CUP_NON
    722856040862
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif