Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage sur socle résilient
N° D’ARTICLE MI00551279
N° MFRRHM3111

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4 3600 RHM3111 ODP 208-230/460 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.50–2.40 / 1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.59 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    24 lb
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif