Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge3.3-3.0 A
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description0.75 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale10.88 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.25
- Normes respectéesUL
- Poids20 lb
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Numéro CUP du fabricant722856040886
- CUP_NON722856040886
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation