5K46MN4087X

LEESON (RRX)
5K46MN4087X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00551284
N° MFR5K46MN4087X
Prix659.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K46MN4087X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00551284
N° MFR5K46MN4087X
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
Votre prix659.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1725RPM K1412 DP 208-230/460V 56 3PH
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    3.6-3.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.88 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Poids
    26 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040909
  • CUP_NON
    722856040909
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif