Motion
5K49NN2147X

LEESON (RRX)
5K49NN2147X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56H cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00551287
N° MFR5K49NN2147X
Prix578.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49NN2147X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56H cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00551287
N° MFR5K49NN2147X
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
Prix578.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM K1416 DP 208-230/460V 56H
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56H
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    6.0-6.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.01 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    30 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040930
  • CUP_NON
    722856040930
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif