5K49MN6080

LEESON (RRX)
5K49MN6080

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, Support de base résilient, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00551295
N° MFR5K49MN6080
Prix939.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49MN6080

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, Support de base résilient, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00551295
N° MFR5K49MN6080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix939.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM K285 TENV 208-230/460V 56
  • Roulements à billes 5/8" allongés à travers les boulons

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    2.6-2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.48 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    24 lb
  • Demandes
    Ventilateurs et ventilateurs commerciaux, centrales de traitement d’air à entraînement direct et à courroie et ventilateurs d’échappement.
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040633
  • CUP_NON
    722856040633
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif