Aperçu
- Modèle à deux vitesses Couple variable sur deux cotes de vitesse Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur200-230 V
- Taille du cadre56H
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Courant de pleine charge5.0-5.3 A
- Efficacité de la pleine charge0 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description1.50 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.76 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.15
- Normes respectéesUL
- Poids40 lb
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Numéro CUP du fabricant722856041074
- CUP_NON722856041074
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation