5K49MN4114

LEESON (RRX)
5K49MN4114

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1725 tr/min, Support de base résilient, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00551299
N° MFR5K49MN4114
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49MN4114

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1725 tr/min, Support de base résilient, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00551299
N° MFR5K49MN4114
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM K525 TENV 208-230/460V 56
  • Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    3.6-3.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.48 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    25 lb
  • Demandes
    Ventilateurs et ventilateurs commerciaux, centrales de traitement d’air à entraînement direct et à courroie et ventilateurs d’échappement.
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040657
  • CUP_NON
    722856040657
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif