Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
- Couvercle d’égouttement non inclus, voir la section Accessoires
- Rotation fixe du sens horaire, vue de l’autre côté de l’arbre
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique
- 56C = arbre en acier au carbone avec clavette
- 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Méthode de démarrageSM
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- kW0.25 kW
- Courant de pleine charge6.4 A
- Efficacité de la pleine charge54.6 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Code KVAM
- DescriptionMoteur de pompe à usage général, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56J , DP
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.6300 po
- Rotation de l’arbreDans le sens horaire
- Longueur du moteur sans arbre6.62
- Dimension C de la longueur totale11.22 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementVERROUILLÉ
- Facteur de service1.75
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids14.00 lb
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Numéro CUP du fabricant722856032089
- CUP_NON722856032089
- Numéro de catalogue du fabricantC329
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 1/3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56J , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de montageRonde
- Tension115/208-230 V
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation