Motion
K218
Moteur à usage général - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00551308
N° MFRK218
Prix554.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00551308
N° MFRK218
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
Prix554.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 3600RPM K218 DP 208-230/460V 56C
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    2.60–2.60 / 1.30 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Type électrique
    Trois phases
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.56 kW
  • Ampérage à pleine charge
    2.6-2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.62 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.50
  • Normes respectées
    UL
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    17 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049261
  • CUP_NON
    722856049261
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Spécifications techniques
    Moteur CVCA/R triphasé 3/4 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , ODP
  • Fiche technique
    Moteur CVCA/R triphasé 3/4 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , ODP
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif