Motion
5K49NN2180

LEESON (RRX)
5K49NN2180

Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00551311
N° MFR5K49NN2180
Prix850.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49NN2180

Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00551311
N° MFR5K49NN2180

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix850.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM K224 DP 208-230/460V 56C 3PH
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Ronde
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    6.0-6.0 A
  • Courant de pleine charge
    6.00–6.00 / 3.00 A
  • Type électrique
    Trois phases
  • Efficacité de la pleine charge
    85.8 %
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.15 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.33 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.20
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049292
  • CUP_NON
    722856049292
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur CVCA/R triphasé 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , ODP
  • Fiche technique
    Moteur CVCA/R triphasé 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif