Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143T , logement TEAO (air entièrement fermé par-dessus), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00551588
N° MFRUN1S2B

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR UN1S2B ( W099)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    1.80 / 3.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    30 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif